6-kutni, L odvijač, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavom prevučen prahom 10 mm

Artikl br.: 627372 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 10 mm
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Duljina krakova 230×28 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirana preko nikla; prevučen prahom
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Da
kraći krak Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627372 10
EAN / GTIN 7610733243754
Broj proizvođača 2212.L 10 BL

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kuglasta glava koju je moguće postaviti ukošeno do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. 
Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana radi lakšeg pronalaženja pomoću uočljive boje „Rainbow”.

Upotreba:

Zbog kratkog kraka i kuta od 100° moguće je dosegnuti i teško dostupna mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu