6-kutni L odvijač, dugački kromiran 9/64 col

Artikl br.: 627170 9/64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 9/64 col
Duljina krakova 129×24 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627170 9/64
EAN / GTIN 7610733203840
Broj proizvođača 212Z.L 9/64

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina kromirana preko nikla (vel. 1/20 brunirana). Bridovi su lagano zaobljeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni L odvijač, dugački kromiran 9/64 col

6-kutni L odvijač, dugački kromiran 9/64 col

na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
0,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
1,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Ne
Površina fosfatirano
Imbus 9/64 col 9/64 col 9/64 col
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 129×24 mm 72×26 mm 107×25 mm
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijač

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu