{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5/32 col | |
Duljina krakova | 136×26 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627170 5/32 | |
EAN / GTIN | 7610733203857 | |
Broj proizvođača | 212Z.L 5/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, dugački kromiran, broj odvijača: 5/32col
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
564 dijelovi na zalihi
0,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | ||
kraći krak | Da | ||
Imbus | 5/32 col | 5/32 col | 5/32 col |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 136×26 mm | 74×29 mm | 114×20 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač |