6-kutni L odvijač, dugački kromiran 1/8 col

Artikl br.: 627170 1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/8 col
Duljina krakova 118×22 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627170 1/8
EAN / GTIN 7610733203833
Broj proizvođača 212Z.L 1/8

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina kromirana preko nikla (vel. 1/20 brunirana). Bridovi su lagano zaobljeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni L odvijač, dugački kromiran 1/8 col

6-kutni L odvijač, dugački kromiran 1/8 col

na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
5,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
0,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kraći krak Da
Dugačka izvedba Ne
Imbus 1/8 col 1/8 col 1/8 col
Duljina krakova 118×22 mm 66×23 mm 103×22 mm
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijač

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu