Odvijač za Torx Plus®, Torx Plus® profil: 8IP

Artikl br.: 625960 8IP
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profil 8IP
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 130 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625960 8IP
EAN / GTIN 4013288040114
Broj proizvođača 05028032001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, šiljci crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu