{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX PLUS® | |
Torx Plus® profil | 6IP | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 130 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX-PLUS® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625960 6IP | |
EAN / GTIN | 4013288040091 | |
Broj proizvođača | 05028030001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx Plus®, Torx Plus® profil: 6IP
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX-PLUS® vijke | Odvijači za TORX-PLUS® vijke |
ukupna duljina | 130 mm | 145 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Površina | poniklano i kromirano | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Torx Plus® profil | 6IP | 6IP |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |