{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX PLUS® | |
Torx Plus® profil | 7IP | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 130 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX-PLUS® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625960 7IP | |
EAN / GTIN | 4013288040107 | |
Broj proizvođača | 05028031001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx Plus®, Torx Plus® profil: 7IP
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
684 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX-PLUS® vijke | Odvijači za TORX-PLUS® vijke |
ukupna duljina | 130 mm | 145 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crna | |
Torx Plus® profil | 7IP | 7IP |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |