{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 1567 TORX® ESD Micro | |
Torx® profil | TX6 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
ukupna duljina | 137 mm | |
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625772 TX6 | |
EAN / GTIN | 4013288039187 | |
Broj proizvođača | 05030122001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro, ESD, Torx® profil: TX6
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
932 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 137 mm | 147 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | 60 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |