{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 1567 TORX® ESD Micro | |
Torx® profil | TX5 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
ukupna duljina | 137 mm | |
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625772 TX5 | |
EAN / GTIN | 4013288039170 | |
Broj proizvođača | 05030121001 |