{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Duljina cilindričnog dijela | 130 mm | |
ukupna duljina | 241 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crni | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625332 TX30 | |
EAN / GTIN | 4067263012979 | |
Broj proizvođača | 625332 TX30 |