{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX7 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 132 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625173 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288208224 | |
Broj proizvođača | 05023368001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX7
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
2,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 132 mm | 70 mm | 146 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 35 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |