Odvijač za Torx®, s T ručkom TX40

Artikl br.: 625173 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX40
    Duljina cilindričnog dijela 200 mm
    ukupna duljina 248 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625173 TX40
    EAN / GTIN 4013288208330
    Broj proizvođača 05023379001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomska 2-komponentna T ručka s udubinama za prste za snažan prijenos snage i rad bez umaranja. S bočnim zagonom i funkcijom držanja na dugoj ruci za sigurno držanje vijka na alatu. Površina oštrice je matirano kromirana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu