{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX45 | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 248 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625173 TX45 | |
EAN / GTIN | 4013288208347 | |
Broj proizvođača | 05023380001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX45
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
17,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
13,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 248 mm | 182 mm | 282 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | 150 mm | 250 mm |
Vrh | crni | crni | |
Torx® profil | TX45 | TX45 | TX45 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |