{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX20 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 132 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625173 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288208279 | |
Broj proizvođača | 05023373001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, s T ručkom, Torx® profil: TX20
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
478 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 132 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |