{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX8 | |
Duljina krakova | 48×16 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | fosfatirani | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624853 TX8 | |
EAN / GTIN | 4067263723349 | |
Broj proizvođača | 624853 TX8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx® fosfatirani TX8
na zahtjev
Na zalihi
1.750 dijelovi na zalihi
2,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Površina | fosfatirani | pocinčano |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 48×16 | 101×20 |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |