{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Duljina krakova | 104×31 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crna | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 624800 TX30 | |
EAN / GTIN | 7610733044566 | |
Broj proizvođača | PB 410.30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
L odvijač za Torx® kromiran, Torx® profil: TX30
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
7,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
4,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.394 dijelovi na zalihi
2,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | da | ne | ne |
Površina | kromirano | kromirano | pocinčano | fosfatirani |
Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Torx® profil | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijači | Odvijači |