L odvijač za Torx® kromiran, Torx® profil: TX20

Artikl br.: 624800 TX20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
393 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX20
Duljina krakova 81×25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624800 TX20
EAN / GTIN 7610733044542
Broj proizvođača PB 410.20

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Materijal:

PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrh crn.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu