Nasadni odvijač s poprečnom ručkom VDE-izolirano 4

Artikl br.: 622775 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj ključeva 4
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 622775 4
    EAN / GTIN 4010995370923
    Broj proizvođača 37092

    Opis

    Izvedba:

    Čisto obrađena, 6-kutna duboka glava odvijača za matice na navojnim šipkama. Plastična T ručka otporna na udarce, tijelo od krom-vanadij-čelika, kromirano, poprskano zaštitnom izolacijom.
    Izolirano do 1000 V, napravljen prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Sadržaj:

    po 1 kom. br. 622770: Vel. 8; 10; 13; 17