{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 262 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 230 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622770 13 | |
EAN / GTIN | 4010995279349 | |
Broj proizvođača | 27934 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadni odvijač s poprečnom ručkom VDE-izolirano, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 262 mm | 262 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 230 mm | 230 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Širina ključa | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |