{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 268 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 230 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622770 17 | |
EAN / GTIN | 4010995279356 | |
Broj proizvođača | 27935 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadni odvijač s poprečnom ručkom VDE-izolirano 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
36,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 268 | 157 | 245 |
Duljina cilindričnog dijela | 230 | 125 | 125 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Širina ključa | 17 | 17 | 17 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |