Nasadni odvijač cjevaste izvedbe s drškom Kraftform, širina ključa: 7mm

Artikl br.: 622450 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 395 HO
Širina ključa 7 mm
ukupna duljina 195 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622450 7
EAN / GTIN 4013288108326
Broj proizvođača 05029463001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama olakšava upotrebu i prijenos momenta te tako djeluje ergonomski na ruke i šake. Cjevasta izvedba tijela, nikro-matirano kromirano. Cjevasta izvedba tijela omogućava vijčano spajanje i kod poprečnih navojnih šipki.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Nasadni odvijač cjevaste izvedbe s drškom Kraftform, širina ključa: 7mm

Nasadni odvijač cjevaste izvedbe s drškom Kraftform, širina ključa: 7mm

na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.377 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
ukupna duljina 195 mm 262 mm 232 mm 251 mm 172 mm 205 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm 230 mm 125 mm 150 mm 65 mm 100 mm
Širina ključa 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključevi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu