{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | |
Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal drške | Haptoprene | |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622150 7 | |
Broj proizvođača | 622150 7 |