{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 4 mm | |
ukupna duljina | 150 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 70 mm | |
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | |
Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal drške | Haptoprene | |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622150 4 | |
Broj proizvođača | 622150 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškom, širina ključa: 4mm |
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 150 mm | 212 mm | 152 mm |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | ||
Duljina cilindričnog dijela | 70 mm | 125 mm | 65 mm |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | ||
Širina ključa | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |