{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Duljina ključa | 251 mm | |
Širina otvor ključa | 41,6 mm | |
⌀ glave | 25,8 mm | |
Visina otvora ključa | 8,5 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Pomična glava | 180 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik, kromiran | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 621500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197480347 | |
Broj proizvođača | 621500 19 |