Viljuškasto nasadni ključ 17 mm

Artikl br.: 621500 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
558 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 17 mm
Duljina ključa 234 mm
Širina otvor ključa 36,6 mm
⌀ glave 23,8 mm
Visina otvora ključa 8 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Pomična glava 180 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik, kromiran
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621500 17
EAN / GTIN 4045197480330
Broj proizvođača 621500 17

Opis

Izvedba:

Kovan, obostrano ista veličina ključa s uskom tolerancijom. Nasadni ključ može se zakretati do 180°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu