Viljuškasto nasadni ključ 10 mm

Artikl br.: 621500 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
570 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 10 mm
    Duljina ključa 178 mm
    Širina otvor ključa 20,7 mm
    ⌀ glave 14,8 mm
    Visina otvora ključa 6,6 mm
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ
    Pomična glava 180 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij-čelik, kromiran
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 621500 10
    EAN / GTIN 4045197480224
    Broj proizvođača 621500 10

    Opis

    Izvedba:

    Kovan, obostrano ista veličina ključa s uskom tolerancijom. Nasadni ključ može se zakretati do 180°.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu