{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 250 mm | |
⌀ glave d1 | 23,7 mm | |
Glava ⌀ D2 | 26,3 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Broj proizvođača | 43011719 |