Dvostruki zglobni ključevi 12X13 mm

Artikl br.: 621400 12X13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 12 mm
Širina ključa 2 13 mm
Duljina ključa L 228 mm
⌀ glave d1 17,2 mm
Glava ⌀ D2 18,4 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621400 12X13
EAN / GTIN 4018754025695
Broj proizvođača 43011213

Opis

Izvedba:

Kovan; precizna tolerancija veličine ključa, 12 - kutni. Ugrađena tlačna opruga drži glave u određenom položaju.
Stabilna dvostruka drška s užljebljenjem, s dubokim glavama tankih stjenki i AS-Drive profilom. Zglobne glave (zakretne do 200°).

Materijal:

Kromiran, završna obrada zaobljena (nema oštrih bridova).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu