Dvostruki zglobni ključevi 16X18 mm

Artikl br.: 621400 16X18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 16 mm
Širina ključa 2 18 mm
Duljina ključa L 249 mm
⌀ glave d1 22,2 mm
Glava ⌀ D2 24,7 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621400 16X18
EAN / GTIN 4018754025763
Broj proizvođača 43011618

Opis

Izvedba:

Kovan; precizna tolerancija veličine ključa, 12 - kutni. Ugrađena tlačna opruga drži glave u određenom položaju.
Stabilna dvostruka drška s užljebljenjem, s dubokim glavama tankih stjenki i AS-Drive profilom. Zglobne glave (zakretne do 200°).

Materijal:

Kromiran, završna obrada zaobljena (nema oštrih bridova).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu