Nasadni ključ, koljenasti 6 mm

Artikl br.: 621341 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
594 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
Duljina ključa L1 105 mm
Duljina ključa L2 26 mm
⌀ bušenja F 5 mm
Profil progona kratka stranica 6-kut
Profil progona dugačka stranica 6-kut
Kut 90 stupanj - 95 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
obostrano jednake veličine ključa Da
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570
Broj proizvođača 621341 6

Opis

Izvedba:

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 − 95°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu