{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Duljina ključa L1 | 178 mm | |
Duljina ključa L2 | 44 mm | |
⌀ bušenja F | 11 mm | |
Profil progona kratka stranica | 12-kut | |
Profil progona dugačka stranica | 6-kut | |
Kut | 90 stupanj - 95 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke; 12-kutni nasadni ključ | |
obostrano jednake veličine ključa | Da | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključevi |
Broj artikla | 621341 16 | |
EAN / GTIN | 4062406750671 | |
Broj proizvođača | 621341 16 |