Garnitura nasadnih ključeva, koljenasti 11

Artikl br.: 621346 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 11
Kut cca 90 stupanj - 95 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
obostrano jednake veličine ključa Da
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621346 11
EAN / GTIN 4062406750770
Broj proizvođača 621346 11

Opis

Izvedba:

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 − 95°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Sadržaj:

po 1 ključ br. 621341: vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24