{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
ukupna duljina | 105 mm | |
Rupa okretni zatik ⌀ | 4 mm | |
Vanjska 6-kutni drška S | 9 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutno pomagalo ključa | |
Postupak izrade | kovani | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 620502 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406545680 | |
Broj proizvođača | 620502 6X7 |