Dvostruki nasadni ključ 21X23 mm

Artikl br.: 620502 21X23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.820 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 21 mm
Širina ključa 2 23 mm
ukupna duljina 185 mm
Rupa okretni zatik ⌀ 10 mm
Vanjska 6-kutni drška S 21 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutno pomagalo ključa
Postupak izrade kovani
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 620502 21X23
EAN / GTIN 4062406545765
Broj proizvođača 620502 21X23

Opis

Izvedba:

Kovan; s čvrstom 6 bridnom drškom za upotrebu s ključem ili polugom. Vrlo čvrst; s dubokim unutarnjim šesterokutima za vijke u upuštenjima.

Standard:

Slično DIN 896 A.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu