Dvostruki nasadni ključ 14X15 mm

Artikl br.: 620502 14X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
885 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 14 mm
Širina ključa 2 15 mm
ukupna duljina 145 mm
Rupa okretni zatik ⌀ 6 mm
Vanjska 6-kutni drška S 14 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutno pomagalo ključa
Postupak izrade kovani
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 620502 14X15
EAN / GTIN 4062406545727
Broj proizvođača 620502 14X15

Opis

Izvedba:

Kovan; s čvrstom 6 bridnom drškom za upotrebu s ključem ili polugom. Vrlo čvrst; s dubokim unutarnjim šesterokutima za vijke u upuštenjima.

Standard:

Slično DIN 896 A.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu