{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 18 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 | |
Broj proizvođača | 615600 10X11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 10X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.133 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.601 dijelovi na zalihi
3,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | mat kromirano | kromirani |
Širina ključa 2 | 11 | 11 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |