{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6001 Joker Switch 4 komplet 1 | |
Broj ključeva | 4 | |
Širina ključa | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 80 | |
Radni kut | 4,5 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Pakiranje | Sklopiva torba | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | da | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | da | |
s okretnom glavom | ne | |
Preklopna čegrtaljka | da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614885 4 | |
EAN / GTIN | 4013288184139 | |
Broj proizvođača | 05020090001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
JOKER 6001 Switch garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom zakretni pod kutom od 15° 4
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 4 | 4 |
Radni kut | 4,5 | 5 |
Površina | mat kromirano | mat kromiran |
Preklopna čegrtaljka | da | |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |