{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6001 Joker Switch | |
Širina ključa | 17 mm | |
Duljina ključa L | 225 mm | |
Širina otvor ključa b | 37 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 8,5 mm | |
Visina prstena h2 | 10,5 mm | |
⌀ prstena D | 33 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Radni kut | 4,5 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614875 17 | |
EAN / GTIN | 4013288184740 | |
Broj proizvođača | 05020072001 |