JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 10 mm

Artikl br.: 614875 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 6001 Joker Switch
    Širina ključa 10 mm
    Duljina ključa L 144 mm
    Širina otvor ključa b 20,3 mm
    Visina otvora ključa h1 5,5 mm
    Visina prstena h2 7 mm
    ⌀ prstena D 18 mm
    Položaj ključa 15 stupanj
    Radni kut 4,5 stupanj
    Materijal Krom-molibden čelik
    Površina mat kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    Preklopna čegrtaljka Ne
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614875 10
    EAN / GTIN 4013288183903
    Broj proizvođača 05020065001

    Opis

    Izvedba:

    Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.
    Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.
    Na strani prstena pod kutem 15°, mogućnost prebacivanja.

    Materijal:

    Krom-molibden čelik, mat kromiran

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu