JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom 17 mm

Artikl br.: 614870 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6000 Joker
Širina ključa 17 mm
Duljina ključa L 224 mm
Širina otvor ključa b 37,2 mm
Visina otvora ključa h1 8,5 mm
Visina prstena h2 10,5 mm
⌀ prstena D 32,7 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-molibdan čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Preklopna čegrtaljka Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614870 17
EAN / GTIN 4013288165282
Broj proizvođača 05073277001

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.
Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu