Četvorostruki okasti ključ s račnom „4 u 1” 21-27

Artikl br.: 614847 21-27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
863 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 21 mm
Širina ključa 2 22 mm
Širina ključa 3 24 mm
Širina ključa 4 27 mm
ukupna duljina 275 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 40 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 52 mm
maksimalna visina prstena h1 26 mm
maksimalna visina prstena h2 30 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mat kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Preklopna čegrtaljka Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614847 21-27
EAN / GTIN 4062406229917
Broj proizvođača 614847 21-27

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa.
Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu