Četvorostruki okasti ključ s račnom „4 u 1” 16-19

Artikl br.: 614847 16-19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
645 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 16 mm
Širina ključa 2 17 mm
Širina ključa 3 18 mm
Širina ključa 4 19 mm
ukupna duljina 230 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 31,5 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 33,5 mm
maksimalna visina prstena h1 20,2 mm
maksimalna visina prstena h2 21,9 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mat kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Preklopna čegrtaljka Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614847 16-19
EAN / GTIN 4045197972903
Broj proizvođača 614847 16-19

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa.
Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu