{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Širina ključa 3 | 14 mm | |
Širina ključa 4 | 15 mm | |
ukupna duljina | 190 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 29,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 17,1 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 18 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614847 12-15 | |
EAN / GTIN | 4062406229900 | |
Broj proizvođača | 614847 12-15 |