{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
ukupna duljina | 230 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 34,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 35,6 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 10,7 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 11,2 mm | |
Broj zubi | 5 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Broj proizvođača | 614845 17X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15°, širina otvora ključa: 17X19mm
na zahtjev
Na zalihi
1.260 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina prstena h2 | 11,2 mm | 24 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 35,6 mm | 35 mm |
Površina | mat kromiran | mat kromiran |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |