Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15° 14X15 mm

Artikl br.: 614845 14X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 14 mm
Širina ključa 2 15 mm
ukupna duljina 190 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 28,3 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 32,6 mm
maksimalna visina prstena h1 9,4 mm
maksimalna visina prstena h2 9,4 mm
Broj zubi 5
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mat kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614845 14X15
EAN / GTIN 4045197416209
Broj proizvođača 614845 14X15

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, obostran s posebno lakohodnom, čvrstom račnom prespojiv za pritezanje ulijevo i udesno. Iznimno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu