Viljuškasto-okasti ključ s račnom 6 mm

Artikl br.: 614805 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
Duljina ključa L 125 mm
Širina otvor ključa b 15,4 mm
Visina otvora ključa h1 4,1 mm
Visina prstena h2 6,9 mm
⌀ prstena D 17,4 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614805 6
EAN / GTIN 4062406648398

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu