Viljuškasto-okasti ključ s račnom 17 mm

Artikl br.: 614805 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.498 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 17 mm
    Duljina ključa L 223 mm
    Širina otvor ključa b 38,4 mm
    Visina otvora ključa h1 7,4 mm
    Visina prstena h2 10,8 mm
    ⌀ prstena D 33,4 mm
    Broj zubi 72
    Radni kut 5 stupanj
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Površina mat kromiran
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614805 17
    EAN / GTIN 4062406649609
    Broj proizvođača 614805 17

    Opis

    Izvedba:

    Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu