{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Duljina ključa L | 403 mm | |
Širina otvor ključa b | 62,4 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 11,4 mm | |
Visina prstena h2 | 16,6 mm | |
⌀ prstena D | 59,7 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614805 30 | |
EAN / GTIN | 4062406649678 | |
Broj proizvođača | 614805 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 | 5 |
Površina | mat kromiran | mat kromirano |
⌀ prstena D | 59,7 | 60 |
Širina ključa | 30 | 30 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Broj zubi | 72 | 72 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |