{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
Duljina ključa L | 155 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | površina kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019175 | |
Broj proizvođača | 40100909 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi
4,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Površina | površina kromirana preko nikla | kromirano |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 155 mm | 158 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 mm | 8 mm |