{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 20 mm | |
Duljina ključa L | 280 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13,1 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | površina kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754019281 | |
Broj proizvođača | 40102020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
14,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj | 10 stupanj |
Duljina ključa L | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Širina ključa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |